Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busmodul 55308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busmodul 55308
Busmodul 55308
Artikel-Nr.:
     3517I-15261909
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55308
EAN/GTIN:
     4048879051477

Busmodul 55308

MVK E/A Kompaktmodul, Metallausführung Profibus DP, 8 multif.Kanäle / 8 dig. Ein / Diag MVK-MP DIO8 + 8xDiagnose/DI Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Ausgangsstrom:
1,6 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,01*
€ 681,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 605,45*
€ 686,46*
Frei Haus
ab € 611,74*
€ 692,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 637,24*
€ 735,49*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 660,13*
€ 740,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,46*
€ 816,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,29*
€ 804,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,62*
€ 780,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,52*
€ 759,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,45*
€ 720,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.