Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Kabel M8MS/0,6-PUR/M8FR SAC-3P #1681952


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Kabel M8MS/0,6-PUR/M8FR SAC-3P #1681952
Sensor-Kabel M8MS/0,6-PUR/M8FR SAC-3P #1681952
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15270954
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681952
EAN/GTIN:
     4017918158613
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor-Kabel M8MS/0,6-PUR/M8FR SAC-3P #1681952

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 0,6 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
0,6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 11,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,55*
€ 11,98*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 13,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,52*
€ 13,30*
€ 3,90*
ab € 9,74*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,502*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,512*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,51*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.