| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15290637 Herst.-Nr.: RM1A48D75 EAN/GTIN: 5350035320877 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais 480V 75 A RM1A48D75 Verschleißfreies Schalten aller Verbraucher mit Gavazzi Halbleiterrelais RM1A48D75 haben Kontaktwartungsarbeiten an Schützen ein Ende. Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 4..32 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Phasen: | 1 | Nullpunktschaltend: | ja | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 75 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 75 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 20 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,68* | € 75,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 61,16* | € 79,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,01* | € 81,90* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 76,14* | € 102,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|