Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Abzweig M12 AS-i ZB2-100-AZ1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-15290899
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
082667
EAN/GTIN:
4015080826675
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Abzweig M12 AS-i ZB2-100-AZ1
AS-Interface Abzweig M12, M12-Anschlussbuchse für AS-Interface Verbindungsleitung, Leiterkontaktierung durch Durchdringungstechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Adapter
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Geschirmt:
nein
Polzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
0..70 °C
Betriebstemperatur:
0..50 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Werkstoff des Gewinderings:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 17,14*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 17,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,53*
€ 17,52*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,49*
€ 17,55*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,48*
€ 17,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
198519 - RAMO5-D202A31-5120S1, Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198519
ab € 571,61*
Ähnlich
198520 - RAMO5-D202A31-512RS1, Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198520
ab € 656,26*
Ähnlich
198523 - RAMO5-D204A31-5120S1, Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198523
ab € 573,56*
Ähnlich
198524 - RAMO5-D204A31-512RS1, Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198524
ab € 657,76*
Ähnlich
198529 - RAMO5-W200A31-5120S1, Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198529
ab € 598,58*
Ähnlich
198530 - RAMO5-W200A31-512RS1, Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198530
ab € 679,01*
Ähnlich
198531 - RAMO5-W202A31-5120S1, Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198531
ab € 611,13*
Ähnlich
198532 - RAMO5-W202A31-512RS1, Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198532
ab € 693,24*
Ähnlich
198536 - RAMO5-W204A31-512RS1, Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198536
ab € 695,13*
Ähnlich
198537 - RAMO5-W204A32-5120S1, Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198537
ab € 611,72*
Ähnlich
198540 - RAMO5-W212A32-5120S1, Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198540
ab € 631,38*
Ähnlich
198541 - RAMO5-W214A31-5120S1, Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2
Eaton
198541
ab € 633,68*
Ähnlich
198543 - RASP5-2402A31-5120000S1, Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW
Eaton
198543
ab € 851,46*
Ähnlich
198551 - RASP5-2400A31-512R100S1, Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW
Eaton
198551
ab € 1.007,19*
Ähnlich
198553 - RASP5-2404A31-512R100S1, Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW
Eaton
198553
ab € 1.016,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen