Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-Not-Aus-Schalter f. Frontbefestigung D3 00/HS-F35-D-RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-Not-Aus-Schalter f. Frontbefestigung D3 00/HS-F35-D-RG
Haupt-Not-Aus-Schalter f. Frontbefestigung D3 00/HS-F35-D-RG
Artikel-Nr.:
     3517I-15291609
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     33000220
EAN/GTIN:
     4018325032329
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Haupt-Not-Aus-Schalter f. Frontbefestigung D3 00/HS-F35-D-RG

Dreischlossverriegelung, Betätigungsgriff rot, Frontschild gelb
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,22*
€ 56,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,75*
€ 61,19*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,37*
€ 64,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,99*
€ 66,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,71*
€ 68,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.