Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul +Scheibenmodul XN-S3T-SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15297063
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140077
EAN/GTIN:
     7640130121157
Suchbegriffe:
Zugfederklemme
Zugfedern
zugfederklemme

Basismodul +Scheibenmodul XN-S3T-SBB

Baugruppenträger, Basismodule Scheibe XI/ON, Anschlussebenen: 3 Anschlussebenen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, für Scheibenmodul, Schutzart: IP20, verwendbar für: XN-2DI-24VDC-P, XN-2DI-24VDC-N, XN-2DI-120/230VAC, XN-1AI-I(0/4...20MA), XN-2AI-I(0/4...20MA), XN-1AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-PT/NI-2/3, XN-1AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-I(0/4.
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 18,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,86*
€ 18,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,08*
€ 18,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 18,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
140056
ab € 36,49*
Ähnlich
Eaton
140064
ab € 154,27*
Ähnlich
Eaton
140065
ab € 144,24*
Ähnlich
Eaton
140067
ab € 244,31*
Ähnlich
Eaton
140144
ab € 222,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.