| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15390842 Herst.-Nr.: 735480 EAN/GTIN: 4013984186468 |
| |
|
| | |
| Gruppensignalleuchte 2-fach 735480 MEDIOPT care. Gruppensignalleuchte 2-fach. Anschluss an Zimmerbus. Reagiert auf die Gruppenadresse, die am angeschlossenen Zimmerbus definiert wurde und parallel auf alle Zimmer mit identischer Gruppenadresse. Signalisiert Rufe und Anwesenheiten der entsprechenden Gruppe. Spannungsversorgung 24 VDC. Stromaufnahme min./max. 30/110 mA. Montage Aufputz. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Anzeigeart: | Lichtsignal | Bauart: | Wandmontage | Art der Spannungsversorgung: | extern | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Busfähig: | 2-Draht | Anzeige: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,50* | € 73,30* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,59* | € 73,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,22* | € 75,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,74* | € 77,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|