Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte Ruftaster reinweiß 735864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte Ruftaster reinweiß 735864
Zentralplatte Ruftaster reinweiß 735864
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15390960
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     735864
EAN/GTIN:
     4013984186963
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Zentralplatte Ruftaster reinweiß 735864

MEDIOPT care. Zentralplatte für Monitorruftastereinsatz (Art. 735140) für ELSO SCALA/FASHION/RIVA, Farbe reinweiß.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Geeignet für Steckdose:
D-Sub
Busfähig:
nein
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 10,15*
€ 3,90*
ab € 7,27*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.