| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15461924 Herst.-Nr.: BIS019E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF (13.56 MHz) BIS M-1R2-02/L Weitere Informationen: | | Funkprotokoll: | ISO 15693 | Speicherart: | FRAM | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 4,5 mm | Durchmesser: | 15,3 mm | Gewicht: | 1 g | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,67* | € 41,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,14* | € 43,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,34* | € 43,35* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,26* | € 44,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,84* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|