Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H07V-K 16 sw Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15653184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N046004
EAN/GTIN:
     5413260579103
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Ethernet-Kabel

EUP H07V-K 16 sw Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiterdurchmesser:
5,2 mm
AWG-Größe:
0
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
7,2 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..50 °C
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 156,255*
€ 191,945*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 194,19*
€ 194,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,53*
€ 255,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,72*
€ 304,3068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,68*
€ 301,8792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,46*
€ 290,9074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,63*
€ 283,9697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,53*
€ 255,2907
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,1453* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.