| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-15672805 Herst.-Nr.: 0155007/500 EAN/GTIN: 4044774675701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN 0155007/500 Version Y: - Feindrähtige Leiterlegierung - PVC Aderisolation - Adern in Lagen verseilt - PVC Außenmantel, Version SY: - Aufbau wie Version Y - Zusätzliches verzinktes Stahlgeflecht - PVC Außenmantel, Version ST: - Aufbau wie Version Y - Adern paarig verseilt, Paare in Lagen verseilt - Aluminiumfolienschirm + Beilaufdraht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-PVC-S-PVC: - PVC Aderisolation - PVC Innenmantel - Stahldrahtgeflecht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-ST-PVC: - PVC Aderisolation - STatischer Folienschirm - PVC Außenmantel, Farbkennzeichnung DIN 43710 Minusleiter und Mantel: Fe/CuNi: blau NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: weiß Plusleiter: jeweils rot IEC 60 584 Plusleiter und Mantel: Fe/CuNi: schwarz NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: orange Minusleiter: jeweils weiß, Thermo-Leiterlegierungen sind mit X gekennzeichnet, z. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiter-Material Leiter 2: | CuNi | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Anzahl der Thermo-Paare: | 8 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Bewehrung: | nein | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |