Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-JB 4x 4 Tr.500 Silikonleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-JB 4x 4 Tr.500 Silikonleitung
SIHF-JB 4x 4 Tr.500 Silikonleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-15681751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-JB 4x4 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf 4x2,5

SIHF-JB 4x 4 Tr.500 Silikonleitung

Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen. Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
13,1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sihf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.