Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-GL-P-JB 5x1,5 Ri.50 Silikonltg bewehrt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-GL-P-JB 5x1,5 Ri.50 Silikonltg bewehrt
SIHF-GL-P-JB 5x1,5 Ri.50 Silikonltg bewehrt
Artikel-Nr.:
     3517I-15681878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-GL-P-JB 5x1,5 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
sihf-j 5x2,5 r50
sihf
sihf 5x1

SIHF-GL-P-JB 5x1,5 Ri.50 Silikonltg bewehrt

Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen
ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden.
Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in
Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
66 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
44 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6402*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 11,4402*
€ 13,61384
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,1902*
€ 13,31634
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,6602*
€ 12,68564
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,3302*
€ 12,29294
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 9,6402*
€ 11,47184
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.