Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG VT 0099007/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 22, violett, Außen-Ø 1,3 mm
PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 22, violett, Außen-Ø 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15693946
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0099007/100
EAN/GTIN:
     4044774693026
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG VT 0099007/100

Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Typische Einsatzbereiche - Luft- und Raumfahrttechnik - Hochfrequenztechnik - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung - Meßgeräte - Öfen und Ziegeleien - Wärmegeräte und Küchenanlagen - Elektromotorenbau - Installationen in der Chemietechnik, Dünne Außendurchmesser für maximale Raum- und Gewichtseinsparung, Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien, Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur, AWG Leiter aus versilberten Kupferdrähten, PTFE Aderisolation, PTFE = Polytetrafluorethylen, ÖLFLEX® HEAT 260 aus PTFE - Ausgezeichnet beständig gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle und vielen weiteren chem.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
AWG-Größe:
22
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
violett
Außendurchmesser ca.:
1,27 mm
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zul. max. Leitertemperatur:
260 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,445*
€ 1,825*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 2,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 182,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.