Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 6,0qmm 17512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517I-15807237
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17512
EAN/GTIN:
     4059577000582
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert
aderendhülsen klauke

Aderendhülse 6,0qmm 17512

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 20,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 100 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0306*
€ 0,047*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0303*
€ 0,0471*
4 Tage
6700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0473*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0309*
€ 0,0474*
3 Tage
14500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03454*
€ 0,05304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.