Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15807850 Herst.-Nr.: 264R10 EAN/GTIN: 4012078060363 |
| |
|
| | |
| Al-Presskabelschuh 25RM/SM-35SE 264R10 Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Weitere Informationen: | | Querschnittsform: | rund/sektorförmig | Schmale Flanschausführung: | nein | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: | 25 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SE: | 35 mm² | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Werkstoff: | Aluminium | Geeignet für Al/St-Seile: | nein | St-Nennquerschnitt: | 25 mm² | Längsdicht: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 1,8878* | € 2,7057* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 1,8975* | € 2,7075* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 1,97951* | € 2,82951* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 2,1267* | € 3,0167* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 2,18* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|