Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T50M-N66-NA-C1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder T50M-N66-NA-C1
Kabelbinder T50M-N66-NA-C1
Artikel-Nr.:
     3517I-15809579
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-06201
EAN/GTIN:
     5022660322754
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder T50M-N66-NA-C1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
245 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
65..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,836*
€ 9,636*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,02*
€ 9,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,079*
€ 9,989*
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 10,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 10,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,90*
€ 11,781
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4275*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,82*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.