| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-15811558 Herst.-Nr.: E34672-000 EAN/GTIN: 4015899102137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abzweigklemme universal 1,5-25qmm 632504-000 (VE5) Universal-Mantelabzweigklemme 1,5 bis 25 mm² mit getrennten Klemmkammern, getrennte Klemmkammern, Verbindung von Cu- und Al-Leitern möglich, jeweils mit Isolierkappe aus Kunststoff, Mantel-Abzweigklemme mit Berührungsschutz, aus Messing, vernickelt, für Adern von 1,5 bis 25 mm², 5 Klemmen je Beutel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennquerschnitt Hauptleiter, SE: | 1,5..25 mm² | Nennquerschnitt Hauptleiter, SM: | 1,5..25 mm² | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE: | 1,5..25 mm² | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM: | 1,5..25 mm² | Werkstoff des Hauptleiters: | Aluminium/Kupfer | Werkstoff des Abzweigleiter: | Aluminium/Kupfer | Klemme isoliert: | ja | Klemmkanalöffnung Hauptleiter: | beidseitig offen | Klemmkanalöffnung Abzweigleiter: | beidseitig offen | Verbindungsart: | Schraubverbindung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 36,87* | € 49,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 35,24* | € 49,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,374* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|