Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Al-Reduzierpressverbinder 185qmm 291R120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Al-Reduzierpressverbinder 185qmm 291R120
Al-Reduzierpressverbinder 185qmm 291R120
Artikel-Nr.:
     3517I-15850375
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     291R120
EAN/GTIN:
     4012078061827
Suchbegriffe:
Reduzierpressverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder

Al-Reduzierpressverbinder 185qmm 291R120

Im NennQuerschnittsbereich Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 10,972*
€ 14,062*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,9896*
€ 14,0796*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 14,29*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 11,2453*
€ 14,6892*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 12,6028*
€ 15,8728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,062*
€ 16,73378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,632*
€ 16,22208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,262*
€ 15,78178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,672*
€ 15,07968
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,972*
€ 13,05668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.