Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsdurchführung 4-7mm M12 FD 12 RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-15851283
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062891
EAN/GTIN:
     4007685010726
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung

Dichtungsdurchführung 4-7mm M12 FD 12 RAL9005

Dichtungsdurchführung für schnelle Montage und sicheren Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
4..7 mm
Für Wandstärke:
0,5..2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2454*
€ 0,3554*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,2482*
€ 0,3582*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2628*
€ 0,3728*
1 Tag
101
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,84*
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.