Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch Twist-In 38


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Selbstschließender Schlauch, 32 - 38 mm, PET, schwarz, 15 m
Selbstschließender Schlauch, 32 - 38 mm, PET, schwarz, 15 m
Selbstschließender Schlauch, 32 - 38 mm, PET, schwarz, 15 m
Selbstschließender Schlauch, 32 - 38 mm, PET, schwarz, 15 m
Selbstschließender Schlauch, 32 - 38 mm, PET, schwarz, 15 m
Artikel-Nr.:
     3517I-15854811
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01008
EAN/GTIN:
     4031026404295
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbinder
Kabelschlauch

Geflechtschlauch Twist-In 38

Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester. Sehr guter Schutz gegen Abrieb. Ideal für die nachträgliche Installation. Leichtes, einfaches Anbringen und Entfernen. Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion. Wenige Durchmesser für einen breiten Anwendungsbereich. Helagaine Twist-In findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik, Elektrotechnik sowie in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
38 mm
Bündeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-50..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 13,39*
Lager 3517
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,662*
€ 13,802*
12 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 13,93*
19 Tage
unbekannt
15
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 14,30*
23 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 15,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 13,802*
€ 16,42438
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,122*
€ 15,61518
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,662*
€ 13,87778
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 207,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 210,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.