Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch SAM 6,4 Box (12m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch SAM 6,4 Box (12m)
Schrumpfschlauch SAM 6,4 Box (12m)
Artikel-Nr.:
     3517I-15854966
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06030250010
EAN/GTIN:
     3597470090893
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch SAM 6,4 Box (12m)

Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,64 mm
Länge:
12 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,59*
€ 31,03*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,20*
€ 31,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,66*
€ 32,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.