| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15858675 Herst.-Nr.: VL 180/100 VA EAN/GTIN: 4050366013523 |
|
|
| | |
| Verbindungslasche VL 180/100 VA Industrie-Kanal Verbindungslasche 180°, für Metall-Kabelkanal, zum Verbinden Kanalteilen, vormontierte Hutmuttern, gratarme Ausführung, auch als UL-Variante erhältlich V2A, H 100 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 301 (1.4310) | Halogenfrei: | ja | Mit Potentialausgleich: | nein | Farbe: | Edelstahl | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,66* | € 13,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,528* | € 13,9791* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|