Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gegenmutter teilbar GMK-Duo-M sw M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10318000063 Flexa Gegenmutter, teilbar M63x1,5 für Verschraubung M63 GMK-Duo Schutzart IP54
10318000063 Flexa Gegenmutter, teilbar M63x1,5 für Verschraubung M63 GMK-Duo Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     3517I-15860725
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10318000063
EAN/GTIN:
     4025113285324
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m63 pa (polyamid)
gegenmutter

Kunststoff-Gegenmutter teilbar GMK-Duo-M sw M63

Gegenmutter GMK-Duo-M, teilbar, IP 54, für metrische Gewinde für Verschraubung RQG-DUO-M Material: Polyamid, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +110°C ^ +150°C Eigenschaften: sehr gute Systemausreißfestigkeit / für die nachträgliche Installation oder Reparaturen
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m63
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 7,172*
€ 9,752*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 7,1924*
€ 9,7824*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,5523*
€ 10,2223*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 9,294*
€ 12,414*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 8,35*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,752*
€ 11,60488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,272*
€ 11,03368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,882*
€ 10,56958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,172*
€ 8,53468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15128015216
ab € 6,531*
Zubehör
Flexa
15128015220
ab € 6,531*
Zubehör
Flexa
15128021220
ab € 6,741*
Zubehör
Flexa
15128021225
ab € 6,721*
Zubehör
Flexa
15128028225
ab € 7,65*
Zubehör
Flexa
15128028232
ab € 8,142*
Zubehör
Flexa
15128034232
ab € 9,152*
Zubehör
Flexa
15128034240
ab € 9,152*
Zubehör
Flexa
15128042240
ab € 12,222*
Zubehör
Flexa
15128042250
ab € 12,2784*
Zubehör
Flexa
15128054250
ab € 14,4707*
Zubehör
Flexa
15128054263
ab € 14,512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.