Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneverschraubung M32x1,5 KAD 20-23mm bg 232VA cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15861228
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 232VA cp
EAN/GTIN:
     4050366231682
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubungen pflitsch

Hygieneverschraubung M32x1,5 KAD 20-23mm bg 232VA cp

Hygienic Design-Kabelverschraubung blueglobe CLEAN Plus, nach EHEDG, aus Edelstahl, Dichteinsätze und Dichtscheiben aus FDA-zugelassenem Kunststoff, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPU, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 66, IP 68 bis 15 bar und IP 69, Zulassungen EHEDG, DGUV, Anschlussgewinde M32x1,5
Dichtbereich 20-23 mm
Temperaturbereich -40 bis 85°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20..23 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 45,23*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 36,18*
€ 48,38*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 54,1971*
€ 67,7668*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,8237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 226,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
BSM 32VA cp
ab € 15,45*
Zubehör
Pflitsch
232/5stv
ab € 2,8404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.