Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhülse-PC-30/3 PC 30/3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markierhülse-PC-30/3 PC 30/3
Markierhülse-PC-30/3 PC 30/3
Artikel-Nr.:
     3517I-15866396
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61821930
EAN/GTIN:
     4044773398007
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Markierhülse-PC-30/3 PC 30/3

Bezeichnungsring MARKING RINGS PC 30/3
Bezeichnungsring
Aufdruck: 3
Kabeldurchmesser: 4mm - 5mm
gelb
Hart-PVC

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
3 mm
Breite:
5,7 mm
Höhe:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,48*
€ 8,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,486*
€ 8,056*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 8,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 14,91*
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.