Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP/ID1-SHRINK-1-12-1400 BK/WH 61800292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15877817
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61800292
EAN/GTIN:
     4044773609394
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

RP/ID1-SHRINK-1-12-1400 BK/WH 61800292

Etiketten Kassette RP/ID1 SHRINK 1-12-1400 BK/WH
Etiketten Kassette
Kabeldurchmesser: 2.97mm - 5.13mm
Polyolefin
weiß

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
1,5 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,43*
€ 44,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,50*
€ 44,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,47*
€ 51,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.