Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-AHI-DIN-K 1/6-RD 61801660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15877835
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801660
EAN/GTIN:
     4044773209105
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen-AHI-DIN-K 1/6-RD 61801660

Aderendhülse END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD
Aderendhülse
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090
Für Querschnitt: 1mm²
Gesamtlänge: 12.5mm
rot
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schaltschränke und Geräteverdrahtung
Nicht für Massivleiter geeignet
Nutzen: Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
€ 5,00*
ab € 0,01368*
€ 0,02018*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,01369*
€ 0,02019*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,016*
€ 0,0234*
1
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0336*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02018*
€ 0,02401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01978*
€ 0,02354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01368*
€ 0,01628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.