| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15878194 Herst.-Nr.: 61822130 EAN/GTIN: 4044773396683 |
| |
|
| | |
| Markierhülse-PC-30/M 61822130 Bezeichnungsring MARKING RINGS PC 30/M Bezeichnungsring Aufdruck: M Kabeldurchmesser: 4mm - 5mm gelb Hart-PVC Anwendungsgebiete: Nutzen: Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | mit Beschriftung | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Halogenfrei: | nein | Länge: | 3 mm | Breite: | 5,7 mm | Höhe: | 5,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,50* | € 8,08* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,506* | € 8,096* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,22* | € 17,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|