Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 4x80x1 FADV2MTC4X80X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 4x80x1 FADV2MTC4X80X1
Artikel-Nr.:
     3517I-15879300
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534049
EAN/GTIN:
     0782856937807

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 4x80x1 FADV2MTC4X80X1

Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design
dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 4X80X1 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
1 A
Länge:
2 mm
Breite:
83,6 mm
Stärke:
7,6 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0,07 mm
Anzahl der Lamellen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,80*
€ 419,57*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,29*
€ 420,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,72*
€ 443,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,57*
€ 499,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,95*
€ 453,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.