Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 2x20x1 FADV2MTC2X20X1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15879382
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534010
EAN/GTIN:
     0782856937425

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 2x20x1 FADV2MTC2X20X1

Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design
dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 2X20X1 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Länge:
78,74 mm
Breite:
23,6 mm
Stärke:
5,6 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1,8 mm
Anzahl der Lamellen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,27003*
€ 136,55004*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,33002*
€ 137,18001*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,77352*
€ 140,9535*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,04001*
€ 148,31001*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,55004*
€ 162,49455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,93003*
€ 158,18674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,88004*
€ 152,17725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,58003*
€ 145,87024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,27003*
€ 128,84134
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 36,09001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.