| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-15881975 Herst.-Nr.: 2016235 EAN/GTIN: 4251317204100 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zwischenstecker protect 2016235 Steckbarer Überspannungsschutz für Sonnenschutzantriebe und Steuerungen mit STAK/STAS3-Verbindung. Durch einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Installationsaufwand schützt der Zwischenstecker wichtige Geräte und die Installationstechnik. Eine akustische Rückmeldung bei Auslösung ist integriert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Basiselemente für Überspannungsableiter: | 1 | Anzahl der Blitzstromableiter für Energietechnik: | 1 | Anzahl der Entkopplungsdrosseln für inneren Blitzschutz: | 1 | Anzahl der Fernmeldemodule für Blitz-/Überspannungsableiter: | 1 | Anzahl der Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung: | 1 | Anzahl der Prüf- und Testgeräte für Überspannungsschutz: | 1 | Anzahl der Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung: | 1 | Mit Gehäuse: | ja | Mit Zubehör: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 107,08* | € 134,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 105,33* | € 135,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 118,28* | € 148,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 125,63* | € 156,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|