Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Elektro-Isolierband 165YG1E Temflex165 gngb15X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Elektro-Isolierband 165YG1E Temflex165 gngb15X10
PVC Elektro-Isolierband 165YG1E Temflex165 gngb15X10
Artikel-Nr.:
     3517I-15884231
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100222491
EAN/GTIN:
     4054596657441
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband grün gelb

PVC Elektro-Isolierband 165YG1E Temflex165 gngb15X10

Verwenden Sie 3M Temflex 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Länge:
10 m
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,82*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,83*
7 Tage
150
10
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,85*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,86*
1 Tag
180
10
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.