Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PG42 916703421


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15886203
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     916703421
EAN/GTIN:
     7611577045917
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen metall
blindstopfen

Blindstopfen PG42 916703421

Entdecken Sie die Verschlussschraube MS OR (PG) von PLICA aus der Serie BLISTO MS OR, eine hochwertige und zuverlässige Lösung für Ihr Kabelmanagement. Diese Verschlussschraube, hergestellt aus robustem, vernickeltem Messing, bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit und Langlebigkeit. Die selbstdichtende Ausführung mit einem O-Ring der Härte 70 Sh A sorgt für eine effektive Abdichtung und ist ideal für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -25 bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,587 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen plica
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,09*
€ 116,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,633*
€ 117,033*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,93*
€ 139,1467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,56*
€ 136,3264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,96*
€ 132,0424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,20*
€ 131,138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,09*
€ 111,9671
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.