Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen Messing vern. 916707063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15886212
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     916707063
EAN/GTIN:
     7611577089850
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen nbr
blindstopfen

Blindstopfen Messing vern. 916707063

Entdecken Sie die hochwertige Verschlussschraube MS OR (M) mit Kurzgewinde von PLICA eine ideale Lösung für präzise und sichere Verschlüsse in Ihrer technischen Ausrüstung. Diese Verschlussschraube, gefertigt aus robustem Messing und veredelt mit einer vernickelten Oberfläche, bietet nicht nur eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion, sondern auch eine hohe Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen plica
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,49*
€ 13,02*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,54252*
€ 13,89252*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,0391*
€ 16,1391*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
plica
926004639
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.