| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15886295 Herst.-Nr.: 916202010 EAN/GTIN: 7611577096551 |
|
|
| | |
| Erweiterung M10/M12 916202010 Entdecken Sie die ERW MS 6KT OR (metr./metr.) Erweiterungen, eine robuste und vielseitige Lösung für Ihr Kabelmanagement. Diese Erweiterungen aus hochwertigem Messing sind mit einem O-Ring ausgestattet und bieten eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen Kabelverschraubungen mit unterschiedlichen metrischen Gewindegrössen. Die Erweiterungen sind für einen Temperaturbereich von -25 bis +120 °C ausgelegt und erfüllen die Schutzart IP68, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für vielfältige Anwendungen macht. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 12 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 10 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |