Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 17, M 16 USB-M, OD17-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15025327016 Flexa USB-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15025327016 Flexa USB-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15890839
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15025327016
EAN/GTIN:
     4025113306623
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Metallverschraubung AD 17, M 16 USB-M, OD17-M16

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° 
Bogen USB-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschlauch SPR-AS/SPR-VA/FLEXAgraff-AS/FLEXAgraff-VA, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 21,2587*
€ 24,7387*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 22,6424*
€ 26,3624*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 38,33*
€ 59,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,3624*
€ 31,37126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,6424*
€ 26,94446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 659,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.