| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15891928 Herst.-Nr.: 8040.85LF EAN/GTIN: 7611614347967 |
| |
|
| | |
| EMV-Gegenmutter AgreenO 0x1.5 8040.85LF EMV-Gegenmuttern AgreenO Messing bleifrei mit Schneidezähnen (8040.85LF). Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 40 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | nein | Glasfaserverstärkt: | nein | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,7264* | € 8,7664* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,72* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|