Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung MS M 20X1,5 50.620 M/ASI/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15893132
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620 M/ASI/1
EAN/GTIN:
     4024092144684
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

PERFECT Kabelverschraubung MS M 20X1,5 50.620 M/ASI/1

Dichteinsatz für speziell profilierte AS-i (Aktuator-Sensor-Interface) Bus-Leitung, 1x AS-i Bus-Leitung Kabelquerschnitt links, Kabelverschraubung Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,7875*
€ 5,7875*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,7074*
€ 5,7955*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,84942*
€ 7,14942*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,7875*
€ 6,88713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 578,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.