Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung M 20X1,5 50.620 PA/STO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PERFECT Kabelverschraubung M 20X1,5 50.620 PA/STO
Artikel-Nr.:
     3517I-15893141
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620 PA/STO
EAN/GTIN:
     4024092157813
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob

PERFECT Kabelverschraubung M 20X1,5 50.620 PA/STO

Dichteinsatz ohne Bohrung, Einsatz als Reserve-Kabelverschraubung oder als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit, Dichteinsatz eignet sich zum selbst Bohren von individuellen Durchgangslöchern, Anschlussgewinde Standardlänge, RAL7001, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 149,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,59*
€ 154,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,66*
€ 178,0954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,67*
€ 176,9173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,55*
€ 169,6345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,60*
€ 164,934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,36*
€ 145,6084
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.