Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung M 20X1,5 50.620PA/SW/V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PERFECT Kabelverschraubung M 20X1,5 50.620PA/SW/V
Artikel-Nr.:
     3517I-15893250
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620PA/SW/V
EAN/GTIN:
     4024092169953
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

PERFECT Kabelverschraubung M 20X1,5 50.620PA/SW/V

montierter Verschlussstopfen, Einsatz als Reserve-Kabelverschraubung oder als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit beim Transport und bei der Lagerung, Verschlusstopfen grau, Anschlussgewinde Standardlänge, RAL9005, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,88*
€ 127,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,45*
€ 127,57*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,62*
€ 144,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,46*
€ 151,6774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,50*
€ 149,345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,81*
€ 142,5739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,17*
€ 138,2423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,88*
€ 120,0472
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.