Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung M 25X1,5 50.625PASW/ASI1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PERFECT Kabelverschraubung M 25X1,5 50.625PASW/ASI1
Artikel-Nr.:
     3517I-15893296
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625PASW/ASI1
EAN/GTIN:
     4024092132391
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob

PERFECT Kabelverschraubung M 25X1,5 50.625PASW/ASI1

Dichteinsatz für speziell profilierte AS-i (Aktuator-Sensor-Interface) Bus-Leitung, 1x AS-i Bus-Leitung Kabelquerschnitt links, RAL9005, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,33*
€ 116,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,415*
€ 116,325*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,22*
€ 138,3018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,28*
€ 137,1832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,60*
€ 131,614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,67*
€ 126,9373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.