| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-15895834 Herst.-Nr.: 61791330 EAN/GTIN: 4044777477838 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SKINTOP-LOCATOR-M12-M25 61791330 Positionierhilfe SKINTOP® LOCATOR M12-M25 Positionierhilfe M 12, M 16, M 20, M 25 Anwendungsgebiete: Überall dort, wo ein Bohrloch für eine Kabelverschraubung gestanzt werden muss: Kleine bis mittlere SchaltschrankproduzentenElektroinstallateure Zur schnellen Montage von Kabel- und Schlauchverschraubungen Für metrische Kabelverschraubungen geeignet Verwendung des Kits nur bei Edelstahl Gehäusen Nutzen: Keine Fehler beim Bohrloch vorbereiten Schnelle und einfache Platzierung der SKINTOP® LOCATOR Magnetscheiben direkt auf der Schaltschrankwand Für eine einfache Montage von SKINTOP® Verschraubungen in Schaltschrankwänden (Wandstärke unabhängig) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussmaß: | sonstige | Stellgröße stetig: | nein | Mit Skala: | ja | Gesamtlänge: | 8,7 mm | Elektronisch: | nein | Mit Signalton: | nein | Geeignet für Verlängerung: | nein | Mit Verlängerung: | nein | Schraubendreher-Modell: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 75,35* | € 96,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 72,91* | € 96,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 73,6372* | € 96,7671* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|