Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/2.4-1.2/GY/1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/2.4-1.2/GY/1m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/2.4-1.2/GY/1m
Artikel-Nr.:
     3517I-15896004
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     457343
EAN/GTIN:
     4010311200996
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/2.4-1.2/GY/1m

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber, beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,51 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,511*
€ 2,141*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 2,20*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,25*
10
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,141*
€ 2,54779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,981*
€ 2,35739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,901*
€ 2,26219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,511*
€ 1,79809
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,511* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.