SKINTOP-FLAT-M63X1,5 53119379
Flachkabelverschraubung SKINTOP® FLAT M63X1.5
Flachkabelverschraubung
M 63
Flachkabelbreite (min./max.)34 - 40 mm
Flachkabelhöhe (min./max.)4.5 - 8 mm
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 3 bar (30 min)
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Zur Verwendung mit Flachleitungen (eckige oder runde Leitungskonturen)
Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Nutzen: Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen
Schonende Klemmung der Leitung bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials
Besonders effektive Abdichtung der Leitung dank innovativem Dichteinsatz speziell für Flachleitungen (Schutzart IP 68 (5 bar))
Gleichmäßige Kraftverteilung auf der Leitung ermöglicht hohe Zugentlastung
Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Flachleitungsabmessungen (Breite/Höhe)