Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch dünnwandig, Rate 2:1 SR1F/51-25.4/BN/25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch dünnwandig, Rate 2:1 SR1F/51-25.4/BN/25m
Warmschrumpfschlauch dünnwandig, Rate 2:1 SR1F/51-25.4/BN/25m
Artikel-Nr.:
     3517I-15896310
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     461354
EAN/GTIN:
     4010311202266
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch dünnwandig, Rate 2:1 SR1F/51-25.4/BN/25m

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber, beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25,4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,14 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 441,37*
€ 513,76*
€ 5,95*
ab € 441,9775*
€ 514,3275*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 918,21*
€ 1.035,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 513,76*
€ 611,3744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,98*
€ 606,8762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 485,61*
€ 577,8759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 471,50*
€ 561,085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 441,37*
€ 525,2303
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 17,6548* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.