Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 schwarz300 m Rolle 300-73140(300)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3,2/1,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3,2/1,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3,2/1,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3,2/1,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3,2/1,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3,2/1,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-15897201
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73140
EAN/GTIN:
     4031026284682
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 3:1 schwarz300 m Rolle 300-73140(300)

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. TCN20 überexpandiert bietet mechanischen und elektrischer Schutz, besonders im elektronischen Bereich für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 1,79*
Lager 3517
300
Frei Haus
ab € 1,5174*
€ 1,7974*
17 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 1,85*
300
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 1,92*
29 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,7974*
€ 2,13891
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,5174*
€ 1,80571
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,5174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 539,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.