Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 5x2,5mmq weiss 771-9995/207-502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussleitung 5x2,5mmq weiss 771-9995/207-502
Anschlussleitung 5x2,5mmq weiss 771-9995/207-502
Artikel-Nr.:
     3517I-15900223
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9995/207-502
EAN/GTIN:
     4044918275781
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

Anschlussleitung 5x2,5mmq weiss 771-9995/207-502

konfektionierte Anschlussleitung
Eca
Stecker/offenes Ende
5-polig
Kod. A
H05VV-F 5G 2,5 mm²
5 m
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 17,99534*
€ 21,84534*
15
Frei Haus
ab € 18,07334*
€ 22,05334*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,25*
€ 22,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,79202*
€ 22,96202*
1
€ 5,95*
ab € 17,27225*
€ 23,58225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 21,84534*
€ 25,99595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98534*
€ 24,97255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99534*
€ 21,41445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 327,6801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,762*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.