| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15901675 Herst.-Nr.: 56.398.1055.0 EAN/GTIN: 4015573568778 |
| |
|
| | |
| Durchgangsklemme 56.398.1055.0 Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 185 mm², Baubreite: 42 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 185 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 185 mm² | Bemessungsstrom In: | 353 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH35 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 8,2167* | € 10,2867* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,948* | € 12,238* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,426* | € 12,696* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,236* | € 13,736* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,4793* | € 14,0493* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|