Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme D4/6 LNTP7 gn-ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme D4/6 LNTP7 gn-ge
Klemme D4/6 LNTP7 gn-ge
Artikel-Nr.:
     3517I-15904527
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA110332R2600
EAN/GTIN:
     3472591103328
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemme 0,5 - 4 qmm

Klemme D4/6 LNTP7 gn-ge

Installationsklemmen mit Schraubanschluss aus der Solution-Serie gibt es in den Baubreiten 6 und als Dreierblock in 17,8 mm. Sie bieten eine ideale Lösung für Verteilerschränke in öffentlichen Gebäuden und erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Dank des kompakten Designs und mehrstöckiger Reihenklemmen sparen Sie Platz in Ihren Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Potentiale:
7
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
17,8 mm
Tiefe:
87 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,263*
€ 15,413*
10
Frei Haus
ab € 12,806*
€ 16,036*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,4469*
€ 18,9287*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,413*
€ 18,34147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,153*
€ 18,03207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,573*
€ 17,34187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,143*
€ 16,83017
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,263*
€ 14,59297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.